Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK P32-8M-30-QT Szíjtárcsa Hawk Pd Dual Nagy teljesítményű 32 hornyos | AC3NHF 2UWN6

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P32-8M-30-QT szíjtárcsa Hawk Pd kettős, nagy teljesítményű, 32 hornyos

Raktáron
Tétel: AC3NHF Típus: P32-8M-30-QTKereszthivatkozás: 2UWN6

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€287.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiga
Fura Dia.0.500mm
Furat típusaBokrosodott
Persely szükségesQT vagy H
Karima Dia.89.916mm
AnyagÖntöttvas
Max. Furat38
Max. Furat12.7 mm
Barázdák száma32
Dia kívül.80.163mm
Hangmagasság8 mm
Pitch Dia.81.484mm
típusHawk Pd, Dual Hi-Performance Pd
Szélesség38.1mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPersely szükségesKarima Dia.Max. FuratBarázdák számaDia kívül.Pitch Dia.Ár
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK P44-8M-30-SDS Szíjtárcsa Hawk Pd Dual Nagy teljesítményű 44 Grooves | AC3NHL 2UWP2 P44-8M-30-SDSSDS120.904mm5044110.668mm112.040mm€384.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P32-8M-30-QT szíjtárcsa Hawk Pd kettős, nagy teljesítményű, 32 hornyos
€287.83 /Mértékegység