BAYHEAD SD-5/8 garat 750 lb teherbírás 59 x 26 x 42 | AD9QGC 4UCA8

BAYHEAD SD-5/8 garat 750 Lb Terhelhetőség 59 x 26 x 42

Raktáron
Tétel: AD9QGC Típus: SD-5/8Kereszthivatkozás: 4UCA8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,374.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖndömpingelő garat
színekSzürke
Dump Szög30 fok
Garat anyagapolietilén
Garat típusaTargonca képes
Terhelhetőség750 font
Teljes magasság42 "
Teljes hossz59 "
Teljes szélesség26 "
kötet1-7 / 10 köb. yd.
Mennyiségi kapacitás1-7 / 10 köb. yd.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.5
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)149.86
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
BAYHEAD SD-1.1 garat 1000 Lb kapacitás 71 x 31 1/2 x 46 In | AD9QGE 4UCC1 SD-1.11000 font46 "71 "31.5 "€2,875.82
BAYHEAD SD-2.2 garat 1500 80 font kapacitás 51 x 55 x 9 hüvelyk | AD4QGH 5UCCXNUMX SD-2.21500 font55 "80 "51 "€3,961.95
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BAYHEAD SD-5/8 garat 750 Lb Terhelhetőség 59 x 26 x 42
€2,374.42 /Mértékegység