GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT60 Többcélú levegőtömlő 1/2 hüvelykes 50 láb hosszúság | AC9TAV

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT60 többcélú levegőtömlő, 1/2 hüvelykes 50 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC9TAV Modell: 3JT60

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€527.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
színekSárga
Összekötő anyagAcél
FedőanyagBuna-N vinyl
Méret beszerelése1 / 2 "
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz50 láb.
Max. Nyomás500 psi
Dia kívül.0.906 "
ErősítésRostfonal
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-20-190 F fok
CsőanyagSzabadalmaztatott olajálló Chemigum szintetikus gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.03
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)41.15
Hajószélesség (cm)41.15
HS-kód4009120050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett (összekapcsolt szerelvény)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT59 Többcélú levegőtömlő 1/2 hüvelykes 25 láb hosszúság | AC9TAU 3JT5925 láb.€335.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT60 többcélú levegőtömlő, 1/2 hüvelykes 50 láb hosszúság
€527.00 /Mértékegység