GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLR5 Anyagtömlő 1 1/2 hüvelyk belső x 100 láb kék | AB4PNN

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLR5 anyagtömlő 1 1/2 hüvelyk belső átmérőjű x 100 láb kék

Raktáron
Tétel: AB4PNN Modell: 1ZLR5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,251.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnyag nadrág
színekKék
FedőanyagPVC / Nitril
Tömlő belül Dia.1-1 / 2 "
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő kívül Dia.1.9 "
Max. Nyomás50 psi
Biztonsági tényező3:1
Temp. Hatótávolság0-158 F
CsőanyagHőre lágyuló poliuretán
típusTömeg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.24
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Max. NyomásÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLR6 Anyagtömlő 2 hüvelyk átmérőjű x 100 láb kék | AB4PNP 1ZLR62"100 láb.2.7 "50 psi€2,002.60
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLR7 Anyagtömlő 3 hüvelyk átmérőjű x 50 láb kék | AB4PNQ 1ZLR73"50 láb.3.6 "40 psi€1,724.03
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLR8 Anyagtömlő 4 hüvelyk átmérőjű x 50 láb kék | AB4PNR 1ZLR84"50 láb.4.8 "35 psi€2,818.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLR5 anyagtömlő 1 1/2 hüvelyk belső átmérőjű x 100 láb kék
€1,251.64 /Mértékegység