GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1DKP1 Gőztömlő 3/4 Id 3/4 Mnpt 3/4 Fnpt Piros | AA9JPJ

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKP1 gőztömlő 3/4 Id 3/4 Mnpt 3/4 Fnpt piros

Raktáron
Tétel: AA9JPJ Modell: 1DKP1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,149.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőztömlő
színekPiros
FedőanyagSzintetikus gumi
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.1-1 / 4 "
Max. Nyomás250 psi
NPT3/4 (M) NPT x 3/4 (F) NPT
ErősítésDupla huzalfonat
Biztonsági tényező10:1
Temp. Hatótávolság0-450 F
CsőanyagSzintetikus gumi
típusA kapcsolt közgyűlés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.98
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)54.36
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusszínekTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.NPTErősítésTemp. HatótávolságÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1DKN7 gőztömlő ömlesztett 3/4 Id 50 Feet Red | AA9JPF 1DKN7TömegPiros3 / 4 "50 láb.1-1 / 4 "-Huzalfonat0-425 F€859.86
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1DKN9 gőztömlő 3/4 Id 3/4 Mnpt 25 Feet Red | AA9JPH 1DKN9A kapcsolt közgyűlésPiros3 / 4 "25 láb.1-1 / 4 "3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPTDupla huzalfonat0-450 F€670.05
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1DKP2 gőztömlő 3/4 Id 3/4 Mnpt 50 Feet Red | AA9JPK 1DKP2A kapcsolt közgyűlésPiros3 / 4 "50 láb.1-1 / 4 "3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPTDupla huzalfonat0-450 F€1,115.60
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1DKP5 gőztömlő 3/4 Id 3/4 Mnpt 25 Feet Fekete | AA9JPN 1DKP5A kapcsolt közgyűlésFekete3 / 4 "25 láb.1-1 / 4 "3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPTDupla huzalfonat0-450 F€601.52
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1DKP6 gőztömlő 3/4 Id 3/4 Mnpt 3/4 Fnpt Fekete | AA9JPP 1DKP6A kapcsolt közgyűlésFekete3 / 4 "50 láb.1-1 / 4 "3/4 (M) NPT x 3/4 (F) NPTDupla huzalfonat0-450 F€1,024.22
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1DKP7 gőztömlő 3/4 Id 3/4 Mnpt 50 Feet Fekete | AA9JPQ 1DKP7A kapcsolt közgyűlésFekete3 / 4 "50 láb.1-1 / 4 "3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPTDupla huzalfonat0-450 F€1,010.77
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1DKP8 gőztömlő 1 Mnpt 1 Fnpt 25 Feet Fekete | AA9JPR 1DKP8A kapcsolt közgyűlésFekete1"25 láb.1-5 / 8 "1 (M) NPT x 1 (F) NPTDupla huzalfonat0-450 F€1,012.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKP1 gőztömlő 3/4 Id 3/4 Mnpt 3/4 Fnpt piros
€1,149.86 /Mértékegység