GKS-PERFEKT 1-10182 Hidraulikus orrdugó kapacitás 10 tonna | AE2LVN 4YDD7

GKS-PERFEKT 1-10182 Hidraulikus talpemelő kapacitása 10 tonna

Raktáron
Tétel: AE2LVN Modell: 1-10182Kereszthivatkozás: 4YDD7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,228.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus toe jack
BázisHegesztett
Alapméret12 5/8 x 9 7/16 "
Fogantyúhossz17 "
Teherbírás10 tonna.
Emelési magasság max.6 5 / 16 "
Emelési magasság min.5 / 8 "
Max. Magasság13.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.02
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8425420000
Származási országDE

Termék részletek:

    • Fogantyú zár pozíciói (1)
    • Min. Lábujj magasság (hüvelyk) (13/16)

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretTeherbírásEmelési magasság max.Emelési magasság min.Max. MagasságÁr
GKS-PERFEKT 1-10181 hidraulikus lábujj emelő kapacitás 5 tonna | AE2LVM 4YDD6 1-1018110 1/4 x 8 5/16 "5 tonna.5.25 "5 / 8 "11.187 "€3,377.35
GKS-PERFEKT 1-10183 hidraulikus lábujj emelő kapacitás 15 tonna | AE2LVP 4YDD8 1-1018313 7/8 x 10.9 "15 tonna.6 5 / 16 "1"13.187 "€7,462.35
GKS-PERFEKT 1-10184 hidraulikus lábujj emelő kapacitás 20 tonna | AE2LVQ 4YDD9 1-1018417 7/8 x 12 5/8 "20 tonna.6 5 / 16 "1.187 "13 "€9,038.43
GKS-PERFEKT 1-11140 hidraulikus orr-emelő kapacitás 30 tonna | AE2LVR 4YDE1 1-1114016 3/8 x 15 3/4 "30 tonna.6.125 "1.625 "12 "€16,421.53
GKS-PERFEKT 1-10185 hidraulikus talpemelő, 5 tonna teherbírás, 0.6 hüvelyk minimális emelési magasság | CL2MEN 1-10185-----€1,713.89
ajánlatkérés
GKS-PERFEKT 1-10186 hidraulikus talpemelő, 10 tonnás teherbírás, 0.8 hüvelykes minimális emelési magasság | CL2MEP 1-10186-----€2,567.25
ajánlatkérés
GKS-PERFEKT 1-10189 hidraulikus talpemelő, 5 tonna teherbírás, 1.2 hüvelykes minimális emelési magasság | CL2MEQ 1-10189-----€3,046.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GKS-PERFEKT 1-10182 Hidraulikus talpemelő kapacitása 10 tonna
€5,228.70 /Mértékegység