Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9857-375-015 Union Cpvc 80 1-1/2 hüvelykes csúszóaljzat | AA3VBJ 11W276

GEORG FISCHER 9857-375-015 Union Cpvc 80 1-1 / 2 hüvelykes aljzat

Raktáron
Tétel: AA3VBJ Modell: 9857-375-015Kereszthivatkozás: 11W276
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
€59.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Max. Nyomás150 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet210 fok F
Csőméret1.5 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-005 Union Cpvc 80 1/2 Inch 150 Psi At 73f | AA3VBE 11W272 9857-375-005Aljzat x foglalat1 / 2 "€25.70
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-007 Union Cpvc 80 3/4 Inch 150 Psi At 73f | AA3VBF 11W273 9857-375-007Aljzat x foglalat3 / 4 "€25.82
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-010 Union 1 inch Slip Socket 150 Psi At 73f | AA3VBG 11W274 9857-375-010Aljzat x foglalat1"€29.63
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-012 Union Cpvc 80 1-1/4 hüvelykes csúszóaljzat | AA3VBH 11W275 9857-375-012Aljzat x foglalat1.25 "€64.54
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-020 Uniós 2 hüvelykes csúszóaljzat 150 Psi 73f-nél | AA3VBK 11W277 9857-375-020Aljzat x foglalat2"€101.79
GF PIPING SYSTEMS 9897-375-005 Union Cpvc 80 1/2 Inch 150 Psi At 73f | AA3VBL 11W278 9897-375-005Aljzat x foglalat1 / 2 "€26.47
GF PIPING SYSTEMS 9898-375-005 Union Cpvc 1/2 hüvelykes Fnpt 150 Psi, 73f | AA3VBM 11W279 9898-375-005FNPT x FNPT1 / 2 "€27.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9857-375-015 Union Cpvc 80 1-1 / 2 hüvelykes aljzat
€59.08 /Mértékegység