Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9853-015 vakkarima Cpvc 1-1/2 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAX 2PLY3

GEORG FISCHER 9853-015 Vakkarima Cpvc 1-1 / 2 hüvelykes csúszó aljzat

Raktáron
Tétel: AC3AAX Modell: 9853-015Kereszthivatkozás: 2PLY3

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€45.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak karima
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFoglalat
Max. Nyomás150 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet210 fok F
Lyukak száma4
Dia kívül.5"
Csőméret1.5 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. NyomásMax. HőmérsékletLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9853-020 vakkarima Cpvc 80 2 hüvelykes csúszóaljzat | AB3UZR 1VGT8 9853-020Vak karima150 psi @ 73 fok F210 fok F46"2"€50.19
GF PIPING SYSTEMS 9853-030 Vakkarima Cpvc 80 3 hüvelykes csúszóaljzat | AB3UZU 1VGU1 9853-030Vak karima150 psi @ 73 fok F210 fok F47.5 "3"€95.49
GF PIPING SYSTEMS 9853-040 Vakkarima Cpvc 80 4 hüvelykes aljzat | AB3UZW 1VGU3 9853-040Vak karima150 psi @ 73 fok F210 fok F89"4"€129.70
GF PIPING SYSTEMS 9853-010 Vakkarima Cpvc 80 1 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAW 2PLY1 9853-010Vak karima150 psi @ 73 fok F210 fok F44.25 "1"€35.42
GF PIPING SYSTEMS 9853-025 vakkarima Cpvc 2-1/2 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAY 2PLY4 9853-025Vak karima150 psi @ 73 fok F210 fok F47"2.5 "€74.14
GF PIPING SYSTEMS 9851-060 Vakkarima Cpvc 80 6 hüvelyk 150 Psi | AF7RDF 22JZ66 9851-060Karima150 psi176 fok F811 "6"€215.43
GF PIPING SYSTEMS 9853-060 Vakkarima Cpvc 80 6 hüvelyk 150 Psi | AF7RDJ 22JZ69 9853-060Vak karima150 psi176 fok F811 "6"€213.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9853-015 Vakkarima Cpvc 1-1 / 2 hüvelykes csúszó aljzat
€45.94 /Mértékegység