Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9853-040 Vakkarima Cpvc 80 4 hüvelykes aljzat | AB3UZW 1VGU3

GEORG FISCHER 9853-040 Vakkarima Cpvc 80 4 hüvelykes aljzat

Raktáron
Tétel: AB3UZW Modell: 9853-040Kereszthivatkozás: 1VGU3
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
€129.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak karima
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFoglalat
Max. Nyomás150 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet210 fok F
Lyukak száma8
Dia kívül.9"
Csőméret4"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7325
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. NyomásMax. HőmérsékletLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9853-020 vakkarima Cpvc 80 2 hüvelykes csúszóaljzat | AB3UZR 1VGT8 9853-020Vak karima150 psi @ 73 fok F210 fok F46"2"€50.19
GF PIPING SYSTEMS 9853-030 Vakkarima Cpvc 80 3 hüvelykes csúszóaljzat | AB3UZU 1VGU1 9853-030Vak karima150 psi @ 73 fok F210 fok F47.5 "3"€95.49
GF PIPING SYSTEMS 9853-010 Vakkarima Cpvc 80 1 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAW 2PLY1 9853-010Vak karima150 psi @ 73 fok F210 fok F44.25 "1"€35.42
GF PIPING SYSTEMS 9853-015 vakkarima Cpvc 1-1/2 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAX 2PLY3 9853-015Vak karima150 psi @ 73 fok F210 fok F45"1.5 "€45.94
GF PIPING SYSTEMS 9853-025 vakkarima Cpvc 2-1/2 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAY 2PLY4 9853-025Vak karima150 psi @ 73 fok F210 fok F47"2.5 "€74.14
GF PIPING SYSTEMS 9851-060 Vakkarima Cpvc 80 6 hüvelyk 150 Psi | AF7RDF 22JZ66 9851-060Karima150 psi176 fok F811 "6"€215.43
GF PIPING SYSTEMS 9853-060 Vakkarima Cpvc 80 6 hüvelyk 150 Psi | AF7RDJ 22JZ69 9853-060Vak karima150 psi176 fok F811 "6"€213.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9853-040 Vakkarima Cpvc 80 4 hüvelykes aljzat
€129.70 /Mértékegység