Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9852-012 Tömör karima Cpvc 80 1-1/4 Inch Fnpt | AC3AAP 2PLX2

GEORG FISCHER 9852-012 szilárd karima Cpvc 80 1-1 / 4 hüvelyk Fnpt

Raktáron
Tétel: AC3AAP Modell: 9852-012Kereszthivatkozás: 2PLX2
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
€55.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd karima
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás150 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet210 fok F
Lyukak száma4
Dia kívül.4.625 "
Csőméret1.25 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9851-005 tömör karima Cpvc 80 1/2 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAB 2PLV8 9851-005Foglalat43.5 "1 / 2 "€23.04
GF PIPING SYSTEMS 9851-007 tömör karima Cpvc 80 3/4 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAC 2PLV9 9851-007Foglalat43.875 "3 / 4 "€23.58
GF PIPING SYSTEMS 9851-010 tömör karima Cpvc 80 1 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAD 2PLW1 9851-010Foglalat44-15 / 64 "1"€25.42
GF PIPING SYSTEMS 9851-012 tömör karima Cpvc 1-1/4 hüvelykes csúszó aljzat | AC3AAE 2PLW2 9851-012Foglalat44.625 "1.25 "€30.07
GF PIPING SYSTEMS 9851-015 tömör karima Cpvc 1-1/2 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAF 2PLW3 9851-015Foglalat45"1.5 "€33.49
GF PIPING SYSTEMS 9851-020 tömör karima Cpvc 80 2 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAG 2PLW4 9851-020Foglalat46"2"€40.75
GF PIPING SYSTEMS 9851-025 tömör karima Cpvc 2-1/2 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAH 2PLW5 9851-025Foglalat47"2.5 "€82.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9852-012 szilárd karima Cpvc 80 1-1 / 4 hüvelyk Fnpt
€55.79 /Mértékegység