JUSTRITE 35228 gázpalackos targonca raklap, 2 hengeres, acél | CD8DFA

JUSTRITE 35228 gázpalackos targonca raklap, 2 hengeres, acél

Raktáron
Tétel: CD8DFA Típus: 35228

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,122.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapvillák
Henger kapacitása2
Hengerűrtartalom max. Henger átm.(2) 12 "
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 55
Külső mélység24 "
Külső magasság33 "
Külső szélesség24 "
AnyagAcél
Min. Henger átm.4"
A Mount TypeTargonca
Szerelési típusTargonca
Hengerek száma2
Szíj stílusPoly Cinch szíj acél csattal
Hengerenkénti hevederek2
Súly kapacitás800 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.9
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termék részletek:

Ezekkel a raklapokkal több gázpalackot biztonságosan szállítson targoncával. Teljesen hegesztett szerkezet 11-es (3 mm-es) melegen hengerelt acélból, porszórt bevonattal a hosszú élettartam és a vegyszerállóság érdekében. A nagy teherbírású, 1.5 x 54 hüvelykes (38 mm x 1372 mm) méretű, 1138 font (516 kg) súlyú polipropilén tartóhevederek acél csattal rendelkeznek, és biztonságosan rögzítik az egyes hengereket a beépített tartóhoz. A magasabb szintű biztonság érdekében minden telepítésnél minden konzol tartalmaz nyílásokat a másodlagos támasztóláncok utólagos felszereléséhez, egy készlet minden hengerszíj helyhez. Segít megfelelni az OSHA, NFP1, NFPA 55 és CGA szabványoknak.

Jellemzők:

  • Teljesen zárt, 7.75 hüvelykes széles (197 mm) targoncacsatornák kétirányú hozzáféréssel
  • Exkluzív lökhárítóvédő szegély megerősített vinillal megvédi hengereit a sérülésektől, miközben extra tapadást biztosít
  • 4-12 hüvelykes (102-305 mm) átmérőjű hengereket fogad

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom max. Henger átm.Súly kapacitásÁr
JUSTRITE 35232 gázpalackos targonca raklap, 4 hengeres, acél | CD8DFC 35232(4) 12 "1200 lbs.€1,605.68
JUSTRITE 35234 gázpalackos targonca raklap, 6 hengeres, acél | CD8DFD 35234(6) 12 "1800 lbs.€1,843.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35228 gázpalackos targonca raklap, 2 hengeres, acél
€1,122.20 /Mértékegység