Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9851-025 tömör karima Cpvc 2-1/2 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAH 2PLW5

GEORG FISCHER 9851-025 szilárd karima CPVC 2-1 / 2 hüvelykes csúszó aljzat

Raktáron
Tétel: AC3AAH Modell: 9851-025Kereszthivatkozás: 2PLW5
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
€78.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd karima
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFoglalat
Max. Nyomás150 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet210 fok F
Lyukak száma4
Dia kívül.7"
Csőméret2.5 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.513
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9851-005 tömör karima Cpvc 80 1/2 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAB 2PLV8 9851-005Foglalat43.5 "1 / 2 "€22.70
GF PIPING SYSTEMS 9851-007 tömör karima Cpvc 80 3/4 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAC 2PLV9 9851-007Foglalat43.875 "3 / 4 "€23.01
GF PIPING SYSTEMS 9851-010 tömör karima Cpvc 80 1 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAD 2PLW1 9851-010Foglalat44-15 / 64 "1"€25.92
GF PIPING SYSTEMS 9851-012 tömör karima Cpvc 1-1/4 hüvelykes csúszó aljzat | AC3AAE 2PLW2 9851-012Foglalat44.625 "1.25 "€29.08
GF PIPING SYSTEMS 9851-015 tömör karima Cpvc 1-1/2 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAF 2PLW3 9851-015Foglalat45"1.5 "€34.65
GF PIPING SYSTEMS 9851-020 tömör karima Cpvc 80 2 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAG 2PLW4 9851-020Foglalat46"2"€42.70
GF PIPING SYSTEMS 9851-030 tömör karima Cpvc 80 3 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAJ 2PLW6 9851-030Foglalat47.5 "3"€90.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9851-025 szilárd karima CPVC 2-1 / 2 hüvelykes csúszó aljzat
€78.15 /Mértékegység