Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEORG FISCHER 9836080N Adapter Cpvc 80 8 hüvelykes foglalat 150 Psi

Raktáron
Tétel: AF7RCW Modell: 9836080NKereszthivatkozás: 22JZ56
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
€876.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFoglalat
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet176 fok F
Csőméret8"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód3917400000

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9835-060N Adapter Cpvc 80 6 hüvelykes aljzat 150 Psi | AF7RCT 22JZ53 9835-060N6"€766.32
GF PIPING SYSTEMS 9835-080N Adapter Cpvc 80 8 hüvelykes aljzat 150 Psi | AF7RCU 22JZ54 9835-080N8"€910.20
GF PIPING SYSTEMS 9836060N Adapter Cpvc 80 6 hüvelykes aljzat 150 Psi | AF7RCV 22JZ55 9836060N6"€657.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9836080N Adapter Cpvc 80 8 hüvelykes foglalat 150 Psi
€876.15 /Mértékegység