GF PIPING SYSTEMS 9835-060N Adapter Cpvc 80 6 hüvelykes aljzat 150 Psi | AF7RCT 22JZ53

GEORG FISCHER 9835-060N Adapter Cpvc 80 6 hüvelykes foglalat 150 Psi

Raktáron
Tétel: AF7RCT Modell: 9835-060NKereszthivatkozás: 22JZ53

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€766.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFoglalat
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet176 fok F
Csőméret6"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód3917400000

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9835-080N Adapter Cpvc 80 8 hüvelykes aljzat 150 Psi | AF7RCU 22JZ54 9835-080N8"€910.20
GF PIPING SYSTEMS 9836060N Adapter Cpvc 80 6 hüvelykes aljzat 150 Psi | AF7RCV 22JZ55 9836060N6"€657.67
GF PIPING SYSTEMS 9836080N Adapter Cpvc 80 8 hüvelykes aljzat 150 Psi | AF7RCW 22JZ56 9836080N8"€876.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9835-060N Adapter Cpvc 80 6 hüvelykes foglalat 150 Psi
€766.32 /Mértékegység