GEORG FISCHER 9817-060 könyök 45 CPV 80 6 hüvelykes foglalat 150 Psi

Raktáron
Tétel: AF7QYN Modell: 9817-060Kereszthivatkozás: 22JZ36

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€362.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet176 fok F
Csőméret6"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.682
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód3917400000

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9817-025 könyök 45 Cpvc 80 2-1/2 hüvelykes csúszóaljzat | AB3UXJ 1VGJ8 9817-025Aljzat x foglalat425 psi @ 73 fok F210 fok F2.5 "€74.37
GF PIPING SYSTEMS 9817-030 könyök 45 Cpvc 80 3 hüvelykes csúszóaljzat | AB3UXL 1VGK1 9817-030Aljzat x foglalat375 psi @ 73 fok F210 fok F3"€94.28
GF PIPING SYSTEMS 9817-040 könyök 45 Cpvc 80 4 hüvelykes csúszóaljzat | AB3UXN 1VGK3 9817-040Aljzat x foglalat324 psi @ 73 fok F210 fok F4"€127.27
GF PIPING SYSTEMS 9819-030 Könyök 45 Cpvc 80 3 hüvelyk 187 Psi 73f | AB3UXQ 1VGK5 9819-030FNPT x FNPT187 psi @ 73 fok F210 fok F3"€168.58
GF PIPING SYSTEMS 9817-015 könyök 45 Cpvc 80 1-1/2 hüvelykes csúszóaljzat | AC2ZXQ 2PLL3 9817-015Aljzat x foglalat471 psi @ 73 fok F210 fok F1.5 "€32.56
GF PIPING SYSTEMS 9819-010 Könyök 45 80 1 hüvelyk Fnpt 315 Psi 73f | AC2ZXR 2PLL4 9819-010FNPT x FNPT315 psi @ 73 fok F210 fok F1"€26.12
GF PIPING SYSTEMS 9819-012 Könyök 45 80 1-1/4 hüvelyk 315 Psi 73f | AC2ZXT 2PLL5 9819-012FNPT x FNPT315 psi @ 73 fok F210 fok F1.25 "€41.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9817-060 könyök 45 CPV 80 6 hüvelykes foglalat 150 Psi
€362.31 /Mértékegység