Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9819-030 Könyök 45 Cpvc 80 3 hüvelyk 187 Psi 73f | AB3UXQ 1VGK5

GEORG FISCHER 9819-030 könyök 45 cpvc 80 3 hüvelyk 187 Psi, 73f

Raktáron
Tétel: AB3UXQ Modell: 9819-030Kereszthivatkozás: 1VGK5
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
€168.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Max. Nyomás187 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet210 fok F
Csőméret3"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9817-025 könyök 45 Cpvc 80 2-1/2 hüvelykes csúszóaljzat | AB3UXJ 1VGJ8 9817-025Aljzat x foglalat425 psi @ 73 fok F210 fok F2.5 "€74.37
GF PIPING SYSTEMS 9817-030 könyök 45 Cpvc 80 3 hüvelykes csúszóaljzat | AB3UXL 1VGK1 9817-030Aljzat x foglalat375 psi @ 73 fok F210 fok F3"€94.28
GF PIPING SYSTEMS 9817-040 könyök 45 Cpvc 80 4 hüvelykes csúszóaljzat | AB3UXN 1VGK3 9817-040Aljzat x foglalat324 psi @ 73 fok F210 fok F4"€127.27
GF PIPING SYSTEMS 9817-015 könyök 45 Cpvc 80 1-1/2 hüvelykes csúszóaljzat | AC2ZXQ 2PLL3 9817-015Aljzat x foglalat471 psi @ 73 fok F210 fok F1.5 "€32.56
GF PIPING SYSTEMS 9819-010 Könyök 45 80 1 hüvelyk Fnpt 315 Psi 73f | AC2ZXR 2PLL4 9819-010FNPT x FNPT315 psi @ 73 fok F210 fok F1"€26.12
GF PIPING SYSTEMS 9819-012 Könyök 45 80 1-1/4 hüvelyk 315 Psi 73f | AC2ZXT 2PLL5 9819-012FNPT x FNPT315 psi @ 73 fok F210 fok F1.25 "€41.82
GF PIPING SYSTEMS 9819-015 Könyök 45 80 1-1/2 hüvelyk 260 Psi 73f | AC2ZXU 2PLL6 9819-015FNPT x FNPT260 psi @ 73 fok F210 fok F1.5 "€39.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9819-030 könyök 45 cpvc 80 3 hüvelyk 187 Psi, 73f
€168.58 /Mértékegység