Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 853-020 vakkarima, PVC 2 hüvelyk, 80. táblázat, szürke | AB3UPM 1VFP9

GEORG FISCHER 853-020 Vakkarima, PVC 2 hüvelykes, 80. sz., szürke

Raktáron
Tétel: AB3UPM Modell: 853-020Kereszthivatkozás: 1VFP9
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
€59.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak karima
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFoglalat
Max. Nyomás150 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Lyukak száma4
Dia kívül.6"
Csőméret2"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3105
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 853-030 vakkarima, PVC 3 hüvelyk, 80. táblázat, szürke | AB3UPP 1VFR2 853-030Foglalat47.5 "3"€110.19
GF PIPING SYSTEMS 853-040 Vakkarima PVC 4 hüvelyk, 80. táblázat, szürke | AB3UPR 1VFR4 853-040Foglalat89"4"€161.31
GF PIPING SYSTEMS 853-012 Vakkarima 1-1/4 hüvelykes karimás PVC | AC3AEU 2PML5 853-012karimás44-39 / 64 "1.25 "€33.59
GF PIPING SYSTEMS 853-015 Vakkarima 1-1/2 hüvelykes karimás PVC | AC3AEV 2PML6 853-015karimás45"1.5 "€38.61
GF PIPING SYSTEMS 853-025 karima 2.5 hüvelykes vak PVC 80. jegyzék | AD2RGR 3TNV6 853-025karimás47"2.5 "€96.32
GF PIPING SYSTEMS 853-060 vakkarima 6 hüvelykes vak PVC | AF7RBG 22JY93 853-060Foglalat811 "6"€230.21
GF PIPING SYSTEMS 853-080 vakkarima 8 hüvelykes PVC | AF7RBH 22JY94 853-080Foglalat813.5 "8"€222.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 853-020 Vakkarima, PVC 2 hüvelykes, 80. sz., szürke
€59.19 /Mértékegység