Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 847-030 kupak, 3 hüvelykes csúszó aljzat PVC | AB3UPD 1VFP1

GEORG FISCHER 847-030 sapka 3 hüvelykes csúszó aljzat Pvc

Raktáron
Tétel: AB3UPD Modell: 847-030Kereszthivatkozás: 1VFP1
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
€62.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFoglalat
Max. Nyomás187 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret3"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 847-025 Kupak PVC 2 1/2 hüvelyk 80. táblázat Szürke | AB3UPB 1VFN8 847-025Foglalat212 psi 73 ° F-on2.5 "€45.06
GF PIPING SYSTEMS 847-040 kupak, 4 hüvelykes csúszó aljzat PVC | AB3UPF 1VFP3 847-040Foglalat162 psi 73 ° F-on4"€99.29
GF PIPING SYSTEMS 847-002 kupak 1/4 hüvelykes csúszó aljzat PVC | AD2RGG 3TNU6 847-002Foglalat848 psi 73 ° F-on1 / 4 "€8.98
GF PIPING SYSTEMS 847-003 kupak 3/8 hüvelykes csúszó aljzat PVC | AD2RGH 3TNU7 847-003Foglalat848 psi 73 ° F-on3 / 8 "€8.98
GF PIPING SYSTEMS 848-002 kupak 1/4 hüvelykes Fnpt PVC | AD2RGJ 3TNU8 848-002FNPT424 psi 73 ° F-on1 / 4 "€8.30
GF PIPING SYSTEMS 848-030 kupak, 3 hüvelykes Fnpt PVC | AD2RGL 3TNV1 848-030FNPT187 psi 73 ° F-on3"€63.54
GF PIPING SYSTEMS 848-040 kupak, 4 hüvelykes Fnpt PVC | AD2RGM 3TNV2 848-040FNPT162 psi 73 ° F-on4"€109.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 847-030 sapka 3 hüvelykes csúszó aljzat Pvc
€62.80 /Mértékegység