Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARVEL CLEAR H417010LS könyök 45 fokos 1 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DWB 2CEY5

HARVEL CLEAR H417010LS könyök 45 fokos 1 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó

Raktáron
Tétel: AB9DWB Típus: H417010LSKereszthivatkozás: 2CEY5
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
€147.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyagaPVC
színekSzűrő kikapcsolása
Kapcsolat típusaOldószer x Oldószer
Max. Nyomás270 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
HARVEL CLEAR H417005LS könyök 45 fokos 1/2 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DVZ 2CEY3 H417005LS360 psi 73 ° F-on1 / 2 "€83.36
HARVEL CLEAR H417007LS könyök 45 fokos 3/4 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DWA 2CEY4 H417007LS280 psi 73 ° F-on3 / 4 "€125.68
HARVEL CLEAR H417020LS könyök 45 fokos 2 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DWC 2CEY8 H417020LS170 psi 73 ° F-on2"€319.61
HARVEL CLEAR H417025LS könyök 45 fokos 2 1/2 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DWD 2CEY9 H417025LS180 psi 73 ° F-on2.5 "€755.52
HARVEL CLEAR H417030LS könyök 45 fokos 3 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DWE 2CEZ1 H417030LS155 psi 73 ° F-on3"€1,142.72
HARVEL CLEAR H417040LS könyök 45 fokos 4 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DWF 2CEZ2 H417040LS130 psi 73 ° F-on4"€1,980.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARVEL CLEAR H417010LS könyök 45 fokos 1 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó
€147.26 /Mértékegység