Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 847-020 kupak, 2 hüvelykes csúszó aljzat PVC | AE9XFF 6ND16

GEORG FISCHER 847-020 sapka 2 hüvelykes csúszó aljzat Pvc

Raktáron
Tétel: AE9XFF Modell: 847-020Kereszthivatkozás: 6ND16
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
€25.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFoglalat
Max. Nyomás202 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret2"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 847-025 Kupak PVC 2 1/2 hüvelyk 80. táblázat Szürke | AB3UPB 1VFN8 847-025Foglalat212 psi 73 ° F-on2.5 "€45.06
GF PIPING SYSTEMS 847-030 kupak, 3 hüvelykes csúszó aljzat PVC | AB3UPD 1VFP1 847-030Foglalat187 psi 73 ° F-on3"€62.80
GF PIPING SYSTEMS 847-040 kupak, 4 hüvelykes csúszó aljzat PVC | AB3UPF 1VFP3 847-040Foglalat162 psi 73 ° F-on4"€99.29
GF PIPING SYSTEMS 847-002 kupak 1/4 hüvelykes csúszó aljzat PVC | AD2RGG 3TNU6 847-002Foglalat848 psi 73 ° F-on1 / 4 "€8.98
GF PIPING SYSTEMS 847-003 kupak 3/8 hüvelykes csúszó aljzat PVC | AD2RGH 3TNU7 847-003Foglalat848 psi 73 ° F-on3 / 8 "€8.98
GF PIPING SYSTEMS 848-002 kupak 1/4 hüvelykes Fnpt PVC | AD2RGJ 3TNU8 848-002FNPT424 psi 73 ° F-on1 / 4 "€8.30
GF PIPING SYSTEMS 848-030 kupak, 3 hüvelykes Fnpt PVC | AD2RGL 3TNV1 848-030FNPT187 psi 73 ° F-on3"€63.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 847-020 sapka 2 hüvelykes csúszó aljzat Pvc
€25.66 /Mértékegység