Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 163375004 Cpvc golyóscsap-csatlakozó aljzat/fnpt 1 bemenet | AA9DRL 1CMD4

GEORG FISCHER 163375004 Cpvc gömbcsap csatlakozóaljzat / fnpt 1 In

Raktáron
Tétel: AA9DRL Típus: 163375004Kereszthivatkozás: 1CMD4
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
€152.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagCPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaCPVC
TestnevelésInline, True Union
Kapcsolat típusaSocket / FNPT x Socket / FNPT
FogantyúPVC
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás230 psi WOG
Max. Gőznyomás0 psi wsp
Csőméret1"
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaPVC
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 210 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4365
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8481805090
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságFogantyúMax. NyomásMax. GőznyomásCsőméretTömítés anyagaÜlés anyagaSzár anyagaÁr
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 163375002 Cpvc golyóscsap-csatlakozó aljzat/fnpt 1/2 In | AA9DRJ 1CMD2 1633750020 fok és 210 fok F közöttPVC230 psi WOG0 psi wsp1 / 2 "EPDMPTFEPVC€81.22
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 163375005 Cpvc golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 1-1/4 In | AA9DRM 1CMD5 1633750050 fok és 210 fok F közöttPVC230 psi WOG0 psi wsp1.25 "EPDMPTFEPVC€167.15
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 163375006 Cpvc golyóscsap-csatlakozó aljzat/fnpt 1-1/2 In | AA9DRN 1CMD6 1633750060 fok és 210 fok F közöttPVC230 psi WOG0 psi wsp1.5 "EPDMPTFEPVC€212.37
GF PIPING SYSTEMS 163375007 Cpvc golyóscsap-csatlakozó aljzat/fnpt 2 bemenet | AA9DRP 1CMD7 1633750070 fok és 210 fok F közöttPVC230 psi WOG0 psi wsp2"EPDMPTFEPVC€333.60
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 163375018 Cpvc golyóscsap-csatlakozó aljzat/fnpt 3/4 In | AB3VEP 1VHA8 1633750180 fok és 210 fok F közöttPVC225 psi WOG0 psi wsp3 / 4 "FPMPTFE / FPMPVC€146.77
GF PIPING SYSTEMS 163375019 Cpvc golyóscsap-csatlakozó aljzat/fnpt 1 bemenet | AB3VER 1VHB1 1633750190 fok és 210 fok F közöttPVC225 psi WOG0 psi wsp1"FPMPTFE / FPMPVC€177.07
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 163375020 Cpvc golyóscsap-csatlakozó aljzat/fnpt 1-1/4 In | AB3VEU 1VHB3 1633750200 fok és 210 fok F közöttPVC225 psi WOG0 psi wsp1.25 "FPMPTFE / FPMPVC€245.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 163375004 Cpvc gömbcsap csatlakozóaljzat / fnpt 1 In
€152.21 /Mértékegység