Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEORG FISCHER 161562104 Visszacsapó szelep PVC és Epdm 1 hüvelykes | AC6HWZ 33Z879

GEORG FISCHER 161562104 Visszacsapó szelep Pvc és Epdm 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6HWZ Típus: 161562104Kereszthivatkozás: 33Z879
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
€219.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
Kapcsolat típusaAljzat / Menetes
Repedési nyomás2-3 psi
Hossz5 15 / 64 "
AnyagPVC és EPDM
Max. Hőmérséklet140 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság2 11 / 16 "
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaEPDM
Méret1"
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség2 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8481309000
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMax. HőmérsékletTeljes magasságMéretSzélességÁr
GEORG FISCHER 161562101 Visszacsapó szelep PVC és Epdm 3/8 hüvelykes | AC6HWW 33Z876 1615621014.125 "PVC és EPDM140 fok F1 31 / 32 "3 / 8 "1 31 / 32 "€159.93
GEORG FISCHER 161562102 Visszacsapó szelep PVC és Epdm 1/2 hüvelykes | AC6HWX 33Z877 1615621024.125 "PVC és EPDM140 fok F1 31 / 32 "1 / 2 "1 31 / 32 "€170.60
GEORG FISCHER 161562103 Visszacsapó szelep PVC és Epdm 3/4 hüvelykes | AC6HWY 33Z878 1615621034 49 / 64 "PVC és EPDM140 fok F2 9 / 32 "3 / 4 "2 9 / 32 "€205.22
GEORG FISCHER 161562106 Visszacsapó szelep PVC és Epdm 1-1/2 hüvelykes | AC6HXA 33Z880 1615621066 15 / 32 "PVC és EPDM140 fok F3 53 / 64 "1.5 "3 53 / 64 "€324.82
GEORG FISCHER 161562107 Visszacsapó szelep PVC és Epdm 2 hüvelykes | AC6HXB 33Z881 1615621077 13 / 64 "PVC és EPDM140 fok F4.88 "2"4.88 "€456.96
GEORG FISCHER 163562101 visszacsapó szelep Cpvc és Epdm 3/8 hüvelykes | AC6HXC 33Z882 1635621014.125 "CPVC és EPDM210 fok F1 31 / 32 "3 / 8 "1 31 / 32 "€351.69
GEORG FISCHER 163562102 Visszacsapó szelep Cpvc és Epdm 1/2 hüvelykes | AC6HXD 33Z883 1635621024.125 "CPVC és EPDM210 fok F1 31 / 32 "1 / 2 "1 31 / 32 "€341.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 161562104 Visszacsapó szelep Pvc és Epdm 1 hüvelyk
€219.28 /Mértékegység