Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GENOVA 54505 Tee 100 Psi@180deg.f White 1/2 In.pipesize | AG4KJJ 34CD93

GENOVA 54505 Tee 100 Psi@180deg.f White 1/2 In.pipesize

Raktáron
Tétel: AG4KJJ Típus: 54505Kereszthivatkozás: 34CD93
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
€8.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaPVC
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaKerékagy
Max. Nyomás100 psi 180 ° F-on
Max. Hőmérséklet180 fok F
Lyukak száma3
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód3917400000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENOVA 54505 Tee 100 Psi@180deg.f White 1/2 In.pipesize
€8.69 /Mértékegység