ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS U038C010 Tápcsatlakozó 6-20R 5-20R2GFCI 9 x 17 100A | AE7RRD 6ADG9

GENERAL ELECTRIC U038C010 6-20R 5-20R2GFCI konnektor 9 x 17 100A

Raktáron
Tétel: AE7RRD Típus: U038C010Kereszthivatkozás: 6ADG9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€882.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMéretlen felszíni áramforrás
erősítők100
Mélység5.187 "
A ház értékeléseNEMA 3R
Magasság7.375 "
AnyagAcél
Védelem20A 2 pólusú megszakító és (2) 20A 1 pólusú megszakító
Aljzat típusa6-20R, (2) 5-20R2GFCI
Feszültség120/240
Szélesség9.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.66
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)45.21
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMagasságVédelemFeszültségSzélességÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS U010 Tápcsatlakozó 5-20R2 5 x 7 120V 20A | AE7RQP 6ADF6 U010207.125 "Egyik sem1205.75 "€191.51
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS U010010 Tápcsatlakozó 5-20R2GFCI 5 x 7 120V 20A | AE7RQQ 6ADF7 U010010207.125 "Egyik sem1205.75 "€202.20
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS U010010GRP Tápcsatlakozó 5-20R2GFCI 5 x 7 120V 20A Zöld | AE7RQR 6ADF8 U010010GRP207.125 "Egyik sem1205.75 "€245.56
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS U010C010 Tápcsatlakozó 6 x 9 120V 20A | AE7RQT 6ADF9 U010C010209.125 "20A 1 pólusú megszakító1207.25 "€425.65
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS U010S010GRP Tápcsatlakozó 5-20R2GFCI 5 x 7 120V 20A | AE7RQU 6ADG0 U010S010GRP207.125 "Egyik sem1205.75 "€240.89
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS U011010 Tápcsatlakozó 5-20R2GFCI 5 x 7 120V 20A | AE7RQV 6ADG1 U011010207.125 "Egyik sem1205.75 "€260.56
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS U011C010 Tápcsatlakozó 5-20R2GFCI 6 x 14 120/240V | AE7RQW 6ADG2 U011C0107014.375 "(2) 20A 1 pólusú megszakítók120/2407.25 "€749.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC U038C010 6-20R 5-20R2GFCI konnektor 9 x 17 100A
€882.79 /Mértékegység