ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TQDL21200 Dugaszolható megszakító Tqdl 200 Amper 240vac 2p 10kaic@120v | AG8WMU

GENERAL ELECTRIC TQDL21200 Dugaszolható megszakító Tqdl 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v

Tétel: AG8WMU Típus: TQDL21200

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AIC besorolás10kAIC @ 120V
erősítők200A
frame típusaTQDL
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24

Termék részletek:

A General Electric TQDL21200 dugaszolható megszakítót úgy tervezték, hogy megvédje a panelek és kapcsolótáblák hibás áramai ellen.

Jellemzők:

  • 200A szabványos névleges áramot biztosít, maximális megszakítási kapacitása 10kAIC 120V-on.
  • Ez a megszakító termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat biztosít.
  • Rakományoldali füles kapcsokkal van felszerelve a panel több részének csatlakoztatásához.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség az MCCB-k és az MCB-k között?

A.

  • Az MCB-k védik az elemeket az áram túlterhelésétől, míg az MCCB-k védik a berendezést a hibaáramoktól és a túlzott hőmérséklet-emelkedéstől.
  • Az MCB-k kioldó áramköre rögzített, míg az MCCB-k mozgatható kioldókörrel rendelkeznek.
  • Az MCB-k viszonylag alacsony megszakítási minősítéssel rendelkeznek, mint az MCCB-k.

K. Mennyi ennek a General Electric TQDL21200 dugaszolható megszakítónak a maximális üzemi hőmérséklete?

V. Akár 75 C fokos hőmérsékleten is üzemeltethető.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az MCCB kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik a névleges áram és feszültség, a keret mérete és a végső rövidzárlati megszakító képesség.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TQDL21125 megszakító, 125 A, 240 VAC, 2 polles | AG8WMR TQDL21125125A€1,826.08
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TQDL21175 Dugaszolható megszakító Tqdl 175 Amper 240vac 2p 10kaic@120v | AG8WMT TQDL21175175A€950.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC TQDL21200 Dugaszolható megszakító Tqdl 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v