ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TJJ426350WL megszakító 350a 2p 600vac fül | AE7WLR 6AXX8

GENERAL ELECTRIC TJJ426350WL megszakító 350a 2p 600vac Lug

Raktáron
Tétel: AE7WLR Típus: TJJ426350WLKereszthivatkozás: 6AXX8

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,455.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
LÉG @ 240VAC42kA
LÉG @ 480VAC30kA
LÉG @ 600VAC22kA
erősítők350
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység3.8 "
Keret méret400A / TJJ
Magasság10.1 "
Magas erősségű utazás beállítása3500A
Alacsony erősségű utazás beállítása1050A
Max. Vezetékméret6 AWG (Cu), 2/0 AWG (Al)
Min. Vezetékméret600 kcmil (Cu), 250 kcmil (Al)
FelszerelésCsavar a Panelboardon
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásVonal / terhelés Lug
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség8.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.9335
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8536308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pillanatnyi utazás (állítható)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TJJ426225WL megszakító 225a 2p 600vac fül | AE7WLN 6AXX5 TJJ426225WL225€10,905.66
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TJJ426400WL megszakító 400a 2p 600vac fül | AE7WLT 6AXX9 TJJ426400WL400€3,192.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC TJJ426350WL megszakító 350a 2p 600vac Lug
€2,455.47 /Mértékegység