Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS BQ2B110 Molded Case Circuit Breaker, 110A, 10kAIC at 240V, 2P | CE6LER

SIEMENS BQ2B110 öntött ház megszakító, 110A, 10kAIC 240V-on, 2P

Raktáron
Tétel: CE6LER Modell: BQ2B110
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
€239.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők110
frame típusaBQ
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3172
Hajó magassága (cm)5
Hajó hossza (cm)7
Hajószélesség (cm)10

Termék részletek:

    • Siemens BQ2B110 circuit breaker ideal for installation within industrial control panels & switchboards for protecting machinery & circuits against current overloads & short-circuits
    • Nem cserélhető termikus mágneses kioldással rendelkezik a hosszú távú és azonnali kioldás érdekében
    • Csavarozható kivitelű oldalsó füles sorkapcsok a könnyű bekötés és a problémamentes telepítés érdekében
    • UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS BQ1B010 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€24.21
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B015 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 15 A, 120 VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€21.76
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B01500S01 öntött tokos megszakító, BL sorozat, 1 pólus, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€221.96
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B015H öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 15 A, 120 VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€92.04
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B020 miniatűr megszakító, BQ sorozat, 3 pólusú, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€21.76
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B02000S01 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V-
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B020H öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€92.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS BQ2B110 öntött ház megszakító, 110A, 10kAIC 240V-on, 2P
€239.52 /Mértékegység