A AC feszültség besorolása: 600 VAC , AIR @ 240VAC: 42kA , AIR @ 480VAC: 30kA , AIR @ 600VAC: 22kA , Megszakító típusa: Standard
, DC feszültség névleges: 250 VDC , Mélység: 3.8 " , Keret méret: 400A / TJJ , Magasság: 10.1 " , Max. Vezeték mérete: 6 AWG (Cu), 2/0 AWG (Al) , Min. Vezeték mérete: 600 kcmil (Cu), 250 kcmil (Al) , Beépítési: Csavar a Panelboardon , Pólusok száma: 2 , Terminál csatlakozás: Vonal / terhelés Lug , Utazás típusa: Hőmágneses , Szélesség: 8.3 "
J600 öntött tokos megszakítók, TJJ sorozat
A General Electric J600 TJJ sorozatú öntött házas megszakítóit a GE panelekkel együtt használják rövidzárlat- és túlterhelés elleni védelem biztosítására kereskedelmi és ipari terhelési központokban. Termikus-mágneses kioldással rendelkeznek a nagy áramerősség melletti védelem érdekében. Ezek a 2 pólusú megszakítók középen elhelyezett billenőkapcsolóval vannak felszerelve a külön be-, ki- és hibakioldás jelzésére, valamint vezeték- és terhelésoldali kapcsokkal a biztonságos csatlakozás érdekében, valamint 6 AWG-től 250-ig terjedő méretű alumínium/réz vezetékek elhelyezésére. MCM. Ezek az öntött házas megszakítók 200, 225, 250, 300, 350 és 400 amperes névleges árammal kaphatók Raptor Supplies.