Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQL2135 öntött házas megszakító, 35A, 10kAIC 120V, 240V | CE6KMY

GENERAL ELECTRIC THQL2135 öntött tokos megszakító, 35A, 10kAIC 120 V, 240 V feszültségen

Raktáron
Tétel: CE6KMY Modell: THQL2135
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
€34.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr áramköri megszakító
erősítők35
frame típusaTHQL
Pólusok száma2
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925

Termék részletek:

    • A GE THQL2135 megszakító rövidzárlat és túlterhelés elleni védelem biztosítására szolgál az ipari gépek és elektromos áramkörök számára
    • Dugaszolható kialakítás a teheroldali fülcsatlakozókkal gyors telepítést és problémamentes vezetékrendezést tesz lehetővé
    • A hőmágneses kioldás hosszú idejű és azonnali kioldási funkciókat is biztosít a súlyos rövidzárlatok elleni azonnali reagáláshoz, miközben elkerüli a kioldást enyhe túlterhelés esetén
    • UL felsorolva

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkTételPólusok számaFeszültségÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQLRK1 fő megszakító rögzítő, PowerMark Gold Loadcenterekhez | CE6JZE THQLRK1-Tartókészlet1-€17.61
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQLRK2 főmegszakító-rögzítő, PowerMark Gold Loadcenterekhez | CE6JZF THQLRK2-Tartókészlet1-€14.55
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQLRK3 főmegszakító-rögzítő, PowerMark Gold Loadcenterekhez | CE6JZG THQLRK3-Tartókészlet1-€18.33
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQL1115 öntött tokos megszakító, Q vonal, 1 pólus, 15A, 120VAC | CE6KKE THHQL111515Miniatűr áramköri megszakító1120€27.15
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQL1115AF öntött tokos megszakító, Q Line, AFCI, 15A, 240VAC | CE6KKF THHQL1115AF15Miniatűr áramköri megszakító1120€100.02
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQL1115GF öntött tokos megszakító, Q Line, GFCI, 15A, 120VAC | CE6KKG THHQL1115GF15Miniatűr áramköri megszakító1120-
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQL1115GFT öntött tokos megszakító, Q Line, GFCI, 15A, 120VAC | CE6KKH THHQL1115GFT15Miniatűr áramköri megszakító1120€289.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL2135 öntött tokos megszakító, 35A, 10kAIC 120 V, 240 V feszültségen
€34.80 /Mértékegység