YG-1 TOOL COMPANY E5023 sorozat, keményfém maró négyzet alakú


Szűrő
Vágási irány: Jobb kéz , Vágás típusa: Központ , Méret típusa: Töredékes hüvelyk , vége: kettős , Befejezési stílus: Négyzet , Befejez: Fényes , Helix szög: 30 fok , Lista száma: E5023 , Anyaga: Karbid , Fuvolák száma: 4 , Típus: Általános rendeltetésű
StílusModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
33593
1 / 2 "5 / 8 "3"1 / 2 "€97.10
A
33573
1 / 4 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€37.21
A
33558
1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€26.28
B
33554
1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€25.51
A
33584
3 / 8 "9 / 16 "2.5 "3 / 8 "€65.19
A
33565
3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€33.67
A
33556
3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€26.36
A
33579
5 / 16 "1 / 2 "2.5 "5 / 16 "€52.09
A
33561
5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€33.67
A
33555
5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€26.36
A
33588
7 / 16 "9 / 16 "2.75 "7 / 16 "€84.87
A
33570
7 / 32 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€39.34
A
33557
7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€26.36
A
33560
9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€38.26
A
33564
11 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€35.43
A
33569
13 / 64 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€41.45
A
33572
15 / 64 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€41.45

E5023 sorozat, keményfém maró négyzet alakú

Az YG-1 E5023 sorozatú négyszögletes szármarók ideálisak éles sarkok és derékszögű forgácsoláshoz, kiváló minőségű felülettel különböző fémekben. A fémmegmunkáló, fafeldolgozó és feldolgozóiparban használják, ahol pontos profilokra, résekre és zsebekre van szükség. Megmunkált keményfémből készülnek a nagy szilárdság és szerkezeti merevség érdekében. Ezek a malmok titán-alumínium-nitrid bevonattal rendelkeznek, amely kenést biztosít a magas hőmérsékleti stabilitás és a kopásállóság érdekében megnövelt forgácsolási sebesség mellett. Négy furulyás kialakítással rendelkeznek a tökéletes kivitel érdekében. Ezek a szármarók 30 fokos spirálszöget állítanak be, biztosítva a hatékony forgácselszívást és a sima forgácsolást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?