GENERAL ELECTRIC THQB2150ST1 Molded Case Circuit Breaker, 1 Phase, 50A, 10kAIC @ 120V | CE6KHV

GENERAL ELECTRIC THQB2150ST1 öntött házú megszakító, 1 fázis, 50 A, 10 kAIC @ 120 V

Tétel: CE6KHV Modell: THQB2150ST1
€241.89 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr áramköri megszakító
erősítők50
frame típusaTHQB
Pólusok száma2
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • GE THQB2150ST1 circuit breaker designed for protection against overcurrent conditions
    • A felcsavarozható kialakítás egyszerű telepítést és rezgés elleni védelmet kínál, a terhelésoldali kapcsok pedig problémamentes vezetékezést és a laza csatlakozások kiküszöbölését teszik lehetővé
    • Jellemzője egy közös kioldás, amely több áramkört vezérel úgy, hogy hibás áramnak van kitéve egyszerre ki- vagy kikapcsolva
    • Accommodates a factory-installed shunt trip which remotely trips the breaker when an external power source is applied to the shunt trip terminals
    • Az öntött tok kompakt térben tartja az áramot szállító alkatrészeket, kioldó berendezéseket és egyéb mechanizmusokat
    • UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB1115 öntött tokos megszakító, 15A, 22kAIC 120V-on, 1P | CE6KFF THHQB1115151120€38.70
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB1115AF megszakító, THQB kerettípus, 120 volt, 15 amper, 1 pólus, váltakozó feszültség | CE6KFG THHQB1115AF151120€220.63
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB1115GFT földzárlati megszakító, THQB kerettípus, 120 volt, 15 amper, 1 pólus, váltakozó feszültség | CE6KFH THHQB1115GFT151120€240.23
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB1130GFT megszakító, THQB kerettípus, 120 volt, 30 amper, 1 pólus, váltakozó feszültség | CE6KFJ THHQB1130GFT301120€240.23
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB1135 megszakító, THQB kerettípus, 120 volt, 35 amper, 1 pólus, váltakozó feszültség | CE6KFK THHQB1135351120€44.51
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB21100 megszakító, THQB kerettípus, 240 volt, 100 amper, 2 pólusú, váltakozó feszültség | CE6KFL THHQB211001002240-
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB2115 öntött tokos megszakító, 15A, 22kAIC 240V-on, 2P | CE6KFM THHQB2115152240€93.93
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQB2150ST1 öntött házú megszakító, 1 fázis, 50 A, 10 kAIC @ 120 V
€241.89 /Mértékegység