GENERAL ELECTRIC THQB1115GFT Q-Line Molded Case Circuit Breaker, GFCI, 1P, 15A, 120VAC | CE6KGK

GENERAL ELECTRIC THQB1115GFT Q-Line Molded Case Circuit Breaker, GFCI, 1P, 15A, 120VAC

Tétel: CE6KGK Típus: THQB1115GFT
€189.21 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr áramköri megszakító
erősítők15
frame típusaTHQB
Pólusok száma1
Feszültség120
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2208

Termék részletek:

    • General Electric THQB1115GFT ground fault circuit interrupter (GFCI) to prevent fire and electrical shock hazards
    • Single pole, single phase molded case design in THQB frame for overcurrent protection
    • Rögzített termikus-mágneses kioldással rendelkezik, amely hosszú távú és azonnali áramkörvédelmet biztosít
    • Equipped with load side lug terminals to accommodate copper / aluminium wires and bolt-on mounting for installation in vertical or horizontal orientation
    • UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB1115 öntött tokos megszakító, 15A, 22kAIC 120V-on, 1P | CE6KFF THHQB1115151120€38.70
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB1115AF megszakító, THQB kerettípus, 120 volt, 15 amper, 1 pólus, váltakozó feszültség | CE6KFG THHQB1115AF151120€220.63
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB1115GFT földzárlati megszakító, THQB kerettípus, 120 volt, 15 amper, 1 pólus, váltakozó feszültség | CE6KFH THHQB1115GFT151120€240.23
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB1130GFT megszakító, THQB kerettípus, 120 volt, 30 amper, 1 pólus, váltakozó feszültség | CE6KFJ THHQB1130GFT301120€240.23
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB1135 megszakító, THQB kerettípus, 120 volt, 35 amper, 1 pólus, váltakozó feszültség | CE6KFK THHQB1135351120€44.51
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB21100 megszakító, THQB kerettípus, 240 volt, 100 amper, 2 pólusú, váltakozó feszültség | CE6KFL THHQB211001002240-
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB2115 öntött tokos megszakító, 15A, 22kAIC 240V-on, 2P | CE6KFM THHQB2115152240€93.93
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQB1115GFT Q-Line Molded Case Circuit Breaker, GFCI, 1P, 15A, 120VAC
€189.21 /Mértékegység