Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQC2130WL egységre szerelhető megszakító Thhqc 2p 30a | AE7WKQ 6AXP9

GENERAL ELECTRIC THHQC2130WL egységre szerelhető megszakító Thhqc 2p 30a

Raktáron
Tétel: AE7WKQ Típus: THHQC2130WLKereszthivatkozás: 6AXP9
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
€100.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységre szerelt megszakító
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
erősítők30
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.38 "
Hossz3.28 "
Max. LEVEGŐ-besorolás22kA
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Pólusok száma2
Fázis1
Terminál csatlakozásJúlius
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkTételPólusok számaÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQC2120WL egységre szerelhető megszakító Thhqc 2p 20a | AE7WKP 6AXP8 THHQC2120WL20Egységre szerelt megszakító2€100.19
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQC1120WL megszakító, Q-vonal, 20 A, 240 VAC, 1 pólus | AG8VXQ THHQC1120WL20ABiztosíték1€48.64
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQC1130WL megszakító, átmenő, 30 A, 240 VAC, 1 pólus | AG8VXR THHQC1130WL30ABiztosíték1€58.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQC2130WL egységre szerelhető megszakító Thhqc 2p 30a
€100.19 /Mértékegység