Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQC2115WL egységre szerelhető megszakító Thhqc 2p 15a | AE7WKN 6AXP7

GENERAL ELECTRIC THHQC2115WL egységre szerelhető megszakító Thhqc 2p 15a

Raktáron
Tétel: AE7WKN Típus: THHQC2115WLKereszthivatkozás: 6AXP7
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
€426.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységre szerelt megszakító
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
erősítők15
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.38 "
Hossz3.28 "
Max. LEVEGŐ-besorolás22kA
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Pólusok száma2
Fázis1
Terminál csatlakozásJúlius
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMax. VezetékméretMin. VezetékméretÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQC2135WL egységre szerelhető megszakító Thhqc 2p 35a | AE7WKR 6AXR0 THHQC2135WL353 AWG8 AWG€426.60
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQC2140Wl egységre szerelhető megszakító Thhqc 2p 40a | AE7WKT 6AXR1 THHQC2140Wl403 AWG8 AWG€426.60
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQC2145WL egységre szerelhető megszakító Thhqc 2p 45a | AE7WKU 6AXR2 THHQC2145WL453 AWG8 AWG€426.60
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQC2150WL egységre szerelhető megszakító Thhqc 2p 50a | AE7WKV 6AXR3 THHQC2150WL503 AWG8 AWG€426.60
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQC2160WL egységre szerelhető megszakító Thhqc 2p 60a | AE7WKW 6AXR4 THHQC2160WL603 AWG8 AWG€426.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQC2115WL egységre szerelhető megszakító Thhqc 2p 15a
€426.60 /Mértékegység