Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYF340 megszakító 40a 3p 277/480vac 18ka | AG2VKV 32HZ95

GENERAL ELECTRIC TEYF340 megszakító 40a 3p 277 / 480vac 18ka

Raktáron
Tétel: AG2VKV Modell: TEYF340Kereszthivatkozás: 32HZ95

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€738.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása277 / 480 VAC
erősítők40
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység3"
Keret méret125A / TEY
Magasság5.2 "
Max. LEVEGŐ-besorolás18kA
Max. Vezetékméret4 AWG
Min. Vezetékméret10 AWG
FelszerelésCsavar a Panelboardon
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)12.9
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Azonnali utazás (fix)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC feszültség besorolásaerősítőkDC feszültség besorolásaMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYF115 megszakító 15a 1p 277vac 18ka | AG2VJR 32HZ68 TEYF1151"277 VAC15125 VDC10 AWG14 AWG1Csavaros szorító€804.67
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYF120 megszakító 20a 1p 277vac 18ka | AG2VJT 32HZ69 TEYF1201"277 VAC20125 VDC10 AWG14 AWG1Csavaros szorító€329.05
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYF125 megszakító 25a 1p 277vac 18ka | AG2VJU 32HZ70 TEYF1251"277 VAC25125 VDC10 AWG14 AWG1Csavaros szorító€804.67
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYF130 megszakító 30a 1p 277vac 18ka | AG2VJV 32HZ71 TEYF1301"277 VAC30125 VDC10 AWG14 AWG1Csavaros szorító€804.67
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYF135 megszakító 35a 1p 277vac 18ka | AG2VJW 32HZ72 TEYF1351"277 VAC35125 VDC4 AWG10 AWG1Július€804.67
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYF140 megszakító 40a 1p 277vac 18ka | AG2VJX 32HZ73 TEYF1401"277 VAC40125 VDC4 AWG10 AWG1Július€804.67
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYF145 megszakító 45a 1p 277vac 18ka | AG2VJY 32HZ74 TEYF1451"277 VAC45125 VDC4 AWG10 AWG1Július€881.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYF340 megszakító 40a 3p 277 / 480vac 18ka
€738.57 /Mértékegység