ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS SGLB36BC0400 Öntött tokos megszakító, 600V, MicroVersaTrip, csavarozható | CE6KBE

GENERAL ELECTRIC SGLB36BC0400 öntött ház megszakító, 600 V, MicroVersaTrip, csavaros

Tétel: CE6KBE Típus: SGLB36BC0400
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr áramköri megszakító
erősítők400
frame típusaSGLB
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • GE SGLB36BC0400 Spectra sorozatú megszakító, amelyet az áramkör megszakítására terveztek, miután hibát észleltek az áramkörben
    • Cserélhető MicroVersaTrip (MVT) Plus egységgel rendelkezik a hosszú távú, azonnali, földzárlati és célkioldási funkciók biztosításához
    • Az öntött tok kis helyen tárolja az áramvezető alkatrészeket, kioldóeszközöket és egyéb mechanizmusokat
    • A csavaros kialakítás megkönnyíti a beszerelést és védelmet nyújt a vibráció ellen, kiküszöbölve a laza csatlakozások kockázatát
    • 65 kA megszakítási kapacitást biztosít 480 VAC mellett, ideális fordított adagolási alkalmazásokhoz
    • UL-listás, CSA-tanúsítvánnyal és IEC-jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS SGLB36BB0400 Csavar a megszakítón, 400A, 600V, MicroVersaTrip | CE6KBC SGLB36BB0400400-
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS SGLB36BB0600 Csavaros megszakító, 600 V, MicroVersaTrip, 3 fázis | CE6KBD SGLB36BB0600600-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC SGLB36BC0400 öntött ház megszakító, 600 V, MicroVersaTrip, csavaros