ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GE-CE0913HP Kombinált Indító Nema 4x Hands Off 9-13 A | AC8EPY 39N374

GENERAL ELECTRIC GE-CE0913HP kombinált indító Nema 4x Hands Off 9-13 A

Raktáron
Tétel: AC8EPY Típus: GE-CE0913HPKereszthivatkozás: 39N374

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,126.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált motorindító
AC erősítők9 a 13
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1NO / 1NC
Tekercs Volt120 VAC
Vezérlő transzformátorNem
HP @ 3 fázis - 230 V3
HP @ 3 fázis - 240 V3
HP @ 3 fázis - 460 V7.5
HP @ 3 fázis - 480 V7.5
Hz50/60
NEMA ház típusa4X
Működési funkciókKézi / Ki / Automatikus
OperátorKiválasztó kapcsoló
Túlterhelés relé erősítő beállítása9-13A
ŐrlángIgen
RövidzárlatvédelemMotor áramkörvédő
típusIEC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)46.36
Hajó hossza (cm)57.79
Hajószélesség (cm)27.31
HS-kód8536504000
Származási országHU

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA ház típusaAC erősítőkTekercs VoltTúlterhelés relé erősítő beállításaŐrlángVezérlő transzformátorHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GE-CE0102HP Kombinált Indító Nema 4x Hands Off 1-2 A | AC8EPT 39N369 GE-CE0102LE4X1 a 1.6120 VAC1-1.6AIgenNem1/31/3€1,325.01
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GE-CE0203HP Kombinált Indító Nema 4x Hands Off 2-3 A | AC8EPU 39N370 GE-CE0203LE4X1.5 a 2.5120 VAC1.5-2.5AIgenNem1/21/2€1,321.54
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GE-CE0204HP Kombinált Indító Nema 4x Hands Off 2-4 A | AC8EPV 39N371 GE-CE0204LE4X2.5 a 4120 VAC2.5-4AIgenNem3/43/4€1,222.27
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GE-CE0406HP Kombinált Indító Nema 4x Hands Off 4-6 A | AC8EPW 39N372 GE-CE0406LE4X4 a 6.3120 VAC4-6.3AIgenNem1.51.5€1,219.37
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GE-CE0610HP Kombinált Indító Nema 4x Hands Off 6-10 A | AC8EPX 39N373 GE-CE0610LE4X6.3 a 10120 VAC6.3-10AIgenNem33€1,321.54
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GE-CE0102SSPT Kombinált Indító Nema 4x Stop/Start 1-2 A | AC8EPZ 39N375 GE-CE0102SSPT4X1 a 1.6120 VAC1-1.6AIgenIgen1/31/3€1,602.45
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GE-CE0203SSPT Kombinált Indító Nema 4x Stop/Start 2-3 A | AC8EQA 39N376 GE-CE0203SSPT4X1.5 a 2.5120 VAC1.5-2.5AIgenIgen1/21/2€1,478.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC GE-CE0913HP kombinált indító Nema 4x Hands Off 9-13 A
€1,126.68 /Mértékegység