GENERAL ELECTRIC FBV36TE070RV Record Plus Molded Case Circuit Breaker, 3 Pole, 70A, 600VAC | CE6JYE

GENERAL ELECTRIC FBV36TE070RV Record Plus öntött tokos megszakító, 3 pólusú, 70A, 600VAC

Tétel: CE6JYE Típus: FBV36TE070RV
€1,371.03 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők70
frame típusaFB
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485

Termék részletek:

    • General Electric FBV36TE070RV Record Plus öntött házas megszakító az összes pólus egyidejű leválasztásához, ha hiba lép fel
    • 3 pólusú, 3 fázisú kivitel FB100 keretben a túláramvédelem érdekében
    • Rögzített termikus-mágneses kioldással rendelkezik, amely hosszú távú és azonnali áramkör-védelmet biztosít, valamint billenő működtetővel a kioldás könnyű észleléséhez és visszaállításához
    • Rakományoldali füles kapcsokkal felszerelve a 4 AWG-től 1/0 AWG-ig terjedő méretű réz/alumínium vezetékekhez
    • Csavarozható panelre szerelés függőleges és vízszintes irányban egyaránt
    • Az ismétlődő műveletek támogatásával kiküszöböli az útleállást
    • UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkTételPólusok számaFeszültségÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBN36TE020RV Felcsavarozható megszakító, 3 pólusú, 600 V, 65 kA, 480 V, 3 fázis | CE6JWK FBN36TE020RV20Csavar a megszakítóra3600€1,096.19
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH16TE020RV öntött házas megszakító, 20A, 600V, 277VAC, 1 fázis | CE6JWL FBH16TE020RV20Csavar a megszakítóra1277€908.31
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE015RV Record Plus megszakító, 100 kA 480 V-on, csavarral rögzíthető | CE6JWM FBH26TE015RV15Csavar a megszakítóra2600€2,770.24
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE020RV öntött ház megszakító, 15A, 600V, csavaros csatlakozás | CE6JWN FBH26TE020RV20Csavar a megszakítóra2600-
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE025RV Csavaros megszakító, 2 pólusú, 600 V, 25 A, 100 kA, 480 V | CE6JWP FBH26TE025RV25Csavar a megszakítóra2600€2,770.24
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE030RV Record Plus megszakító, 30A, 600VAC, 100kAIC@480V | CE6JWQ FBH26TE030RV30Csavar a megszakítóra2600-
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE035RV öntött tokos megszakító, Record Plus Design, 600VAC, 35A | CE6JWR FBH26TE035RV35Csavar a megszakítóra2600€2,770.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC FBV36TE070RV Record Plus öntött tokos megszakító, 3 pólusú, 70A, 600VAC
€1,371.03 /Mértékegység