ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBN36TE020RV Felcsavarozható megszakító, 3 pólusú, 600 V, 65 kA, 480 V, 3 fázis | CE6JWK

GENERAL ELECTRIC FBN36TE020RV megszakító, 3 pólusú, 600 V, 65 kA, 480 V, 3 fázisú

Tétel: CE6JWK Típus: FBN36TE020RV
€1,326.39 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők20
frame típusaFB
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575

Termék részletek:

    • GE FBN36TE020RV record plus megszakító, amelyet a panelek és kapcsolótáblák hibás áramai ellen védenek
    • Rögzített hő-mágneses kioldó mechanizmus, amely hosszú és azonnali kioldási funkciókat biztosít
    • Csavaros rögzítési kialakítás rakományoldali füles kapcsokkal és panelcsatlakozásokkal
    • A dupla megszakítású forgó érintkezőszerkezetek csökkentik az ívvillanási energiával a megszakítást
    • IEC és UL jóváhagyva

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkTételPólusok számaFeszültségÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH16TE020RV öntött házas megszakító, 20A, 600V, 277VAC, 1 fázis | CE6JWL FBH16TE020RV20Csavar a megszakítóra1277€908.31
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE015RV Record Plus megszakító, 100 kA 480 V-on, csavarral rögzíthető | CE6JWM FBH26TE015RV15Csavar a megszakítóra2600€2,770.24
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE020RV öntött ház megszakító, 15A, 600V, csavaros csatlakozás | CE6JWN FBH26TE020RV20Csavar a megszakítóra2600-
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE025RV Csavaros megszakító, 2 pólusú, 600 V, 25 A, 100 kA, 480 V | CE6JWP FBH26TE025RV25Csavar a megszakítóra2600€2,770.24
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE030RV Record Plus megszakító, 30A, 600VAC, 100kAIC@480V | CE6JWQ FBH26TE030RV30Csavar a megszakítóra2600-
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE035RV öntött tokos megszakító, Record Plus Design, 600VAC, 35A | CE6JWR FBH26TE035RV35Csavar a megszakítóra2600€2,770.24
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE040RV Csavaros megszakító, 40A, 600VAC, 100kA, 480V | CE6JWT FBH26TE040RV40Csavar a megszakítóra2600€2,770.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC FBN36TE020RV megszakító, 3 pólusú, 600 V, 65 kA, 480 V, 3 fázisú
€1,326.39 /Mértékegység