Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR463M40NJA10A0 Fénykontaktor Mech 120vac 30a Nema1 4p | AC9PZF 3HYE7

GENERAL ELECTRIC CR463M40NJA10A0 Fénykontaktor Mech 120vac 30a Nema1 4p

Raktáron
Tétel: AC9PZF Típus: CR463M40NJA10A0Kereszthivatkozás: 3HYE7
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
€1,421.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt világító kontaktor
Tekercs Volt115 / 120 VAC
Kontaktor típusaMechanikusan tartva
Mélység3.9 "
Ház típusaNEMA 1
Teljes terhelésű erősítők30
Teljes terhelésű erősítők-induktív30
Teljes terhelésű, ellenálló30
Magasság7.4 "
HP @ 1 fázis - 120 V1
HP @ 1 fázis - 230 V2
HP @ 1 fázis - 240 V2
HP @ 3 fázis - 208 V3
HP @ 3 fázis - 230 V5
HP @ 3 fázis - 240 V5
HP @ 3 fázis - 480 V10
HP @ 3 fázis - 575 V15
Hz60
Pólusok száma4
Szélesség4.2 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.086
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaTekercs VoltKontaktor típusaSzélességMélységHáz típusaMagasságHzÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR463L20AJA Fénykontaktor Elektromos 120v 30a Nyitott 2p | AC9PWY 3HXZ6 CR463L20AJA2120 VACElektromosan tartva4.2 láb.3.9 "Nyisd ki7.4 "50/60€408.41
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR463L20AJA10A0 Fénykontaktor elektromos 120v 30a Nema1 2p | AC9PWZ 3HXZ7 CR463L20AJA10A02120 VACElektromosan tartva4.2 láb.3.9 "NEMA 17.4 "50/60€460.42
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR463L20ANA Fénykontaktor Elektromos 277v 30a Nyitott 2p | AC9PXA 3HXZ8 CR463L20ANA2240 / 277 VACElektromosan tartva4.2 láb.3.9 "Nyisd ki7.4 "50/60€400.70
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR463L20ANA10A0 Fénykontaktor elektromos 277v 30a Nema1 2p | AC9PXB 3HXZ9 CR463L20ANA10A02240 / 277 VACElektromosan tartva4.2 láb.3.9 "NEMA 17.4 "50/60€440.77
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR463L40AJA Fénykontaktor Elektromos 120v 30a Nyitott 4p | AC9PXV 3HYA1 CR463L40AJA4120 VACElektromosan tartva4.2 láb.3.9 "Nyisd ki7.4 "50/60€775.96
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR463L40AJA10A0 Fénykontaktor Elektromos 120v 30a Nema1 4p | AC9PXW 3HYA2 CR463L40AJA10A04120 VACElektromosan tartva4.2 láb.3.9 "NEMA 17.4 "50/60€842.26
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR463L40ANA Fénykontaktor Elektromos 277v 30a Nyitott 4p | AC9PXX 3HYA3 CR463L40ANA4240 / 277 VACElektromosan tartva4.2 láb.3.9 "Nyisd ki7.4 "50/60€775.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR463M40NJA10A0 Fénykontaktor Mech 120vac 30a Nema1 4p
€1,421.94 /Mértékegység