ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR309C104AKA Mágneses motorindító Nema 480v 3p 27a | AF2LVR 6VDN2

GENERAL ELECTRIC CR309C104AKA mágneses motorindító Nema 480v 3p 27a

Raktáron
Tétel: AF2LVR Típus: CR309C104AKAKereszthivatkozás: 6VDN2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,544.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióIrányváltó
AC erősítők27
Tekercs Volt480 VAC
Mélység3.94 "
Ház típusaNEMA 1
Magasság7"
HP @ 1 fázis - 120 V2
HP @ 1 fázis - 230 V3
HP @ 3 fázis - 208 V7.5
HP @ 3 fázis - 230 V7.5
HP @ 3 fázis - 240 V7.5
HP @ 3 fázis - 460 V10
HP @ 3 fázis - 480 V10
HP @ 3 fázis - 575 V10
Hz50/60
NEMA méret1
Pólusok száma3
Indító típusNEM AZ ENYÉM
Szélesség8.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.336
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód8536504000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 208 VAkcióAC erősítőkHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306B104 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 18a | AE7UZP 6ANE6 CR306B1043Visszavonás1833555€715.11
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306C104 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 27a | AE7UZV 6ANF1 CR306C1047.5Visszavonás277.57.5101010€818.87
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306D104 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 45a | AE7UZZ 6ANF5 CR306D10410Visszavonás451515252525€1,318.77
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306A004 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 9a | AF2LVA 6VDK7 CR306A0041.5Visszavonás91.51.5222€535.97
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306B004 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 18a | AF2LVB 6VDK8 CR306B0043Visszavonás1833555€688.77
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306C004 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 27a | AF2LVC 6VDK9 CR306C0047.5Visszavonás277.57.5101010€751.95
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306D004 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 45a | AF2LVD 6VDL0 CR306D00410Visszavonás451515252525€1,217.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR309C104AKA mágneses motorindító Nema 480v 3p 27a
€2,544.59 /Mértékegység