Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306C104 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 27a | AE7UZV 6ANF1

GENERAL ELECTRIC CR306C104 mágneses motorindító Nema 480v 3p 27a

Raktáron
Tétel: AE7UZV Típus: CR306C104Kereszthivatkozás: 6ANF1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€818.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők27
Tekercs Volt480 VAC
Mélység4.63 "
Ház típusaNEMA 1
Magasság10 "
HP @ 1 fázis - 120 V2
HP @ 1 fázis - 230 V3
HP @ 3 fázis - 208 V7.5
HP @ 3 fázis - 230 V7.5
HP @ 3 fázis - 240 V7.5
HP @ 3 fázis - 460 V10
HP @ 3 fázis - 480 V10
HP @ 3 fázis - 575 V10
Hz50/60
NEMA méret1
Pólusok száma3
Indító típusNEM AZ ENYÉM
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1275
Hajó magassága (cm)16.83
Hajó hossza (cm)32.39
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8536504000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 208 VAkcióAC erősítőkHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306B104 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 18a | AE7UZP 6ANE6 CR306B1043Visszavonás1833555€715.11
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306D104 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 45a | AE7UZZ 6ANF5 CR306D10410Visszavonás451515252525€1,318.77
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306A004 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 9a | AF2LVA 6VDK7 CR306A0041.5Visszavonás91.51.5222€535.97
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306B004 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 18a | AF2LVB 6VDK8 CR306B0043Visszavonás1833555€688.77
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306C004 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 27a | AF2LVC 6VDK9 CR306C0047.5Visszavonás277.57.5101010€751.95
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306D004 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 45a | AF2LVD 6VDL0 CR306D00410Visszavonás451515252525€1,217.21
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306E004 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 90a | AF2LVE 6VDL1 CR306E00425Visszavonás903030505050€1,882.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306C104 mágneses motorindító Nema 480v 3p 27a
€818.87 /Mértékegység