Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306A004 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 9a | AF2LVA 6VDK7

GENERAL ELECTRIC CR306A004 mágneses motorindító Nema 480v 3p 9a

Raktáron
Tétel: AF2LVA Modell: CR306A004Kereszthivatkozás: 6VDK7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€535.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők9
Tekercs Volt480 VAC
Mélység3.94 "
Ház típusaNyisd ki
Magasság7.8 "
HP @ 1 fázis - 120 V1/3
HP @ 1 fázis - 230 V1
HP @ 3 fázis - 208 V1.5
HP @ 3 fázis - 230 V1.5
HP @ 3 fázis - 240 V1.5
HP @ 3 fázis - 460 V2
HP @ 3 fázis - 480 V2
HP @ 3 fázis - 575 V2
Hz50/60
NEMA méret00
Pólusok száma3
Indító típusNEM AZ ENYÉM
Szélesség3.71 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Hajó magassága (cm)15.56
Hajó hossza (cm)23.18
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód8536504000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 208 VAkcióAC erősítőkHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306B104 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 18a | AE7UZP 6ANE6 CR306B1043Visszavonás1833555€715.11
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306C104 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 27a | AE7UZV 6ANF1 CR306C1047.5Visszavonás277.57.5101010€818.87
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306D104 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 45a | AE7UZZ 6ANF5 CR306D10410Visszavonás451515252525€1,318.77
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306B004 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 18a | AF2LVB 6VDK8 CR306B0043Visszavonás1833555€688.77
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306C004 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 27a | AF2LVC 6VDK9 CR306C0047.5Visszavonás277.57.5101010€751.95
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306D004 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 45a | AF2LVD 6VDL0 CR306D00410Visszavonás451515252525€1,217.21
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306E004 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 90a | AF2LVE 6VDL1 CR306E00425Visszavonás903030505050€1,882.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306A004 mágneses motorindító Nema 480v 3p 9a
€535.97 /Mértékegység