ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR309C103 Mágneses motorindító Nema 240v 3p 27a | AF2LUU 6VDK1

GENERAL ELECTRIC CR309C103 mágneses motorindító Nema 240v 3p 27a

Raktáron
Tétel: AF2LUU Típus: CR309C103Kereszthivatkozás: 6VDK1

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,095.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióIrányváltó
AC erősítők27
Tekercs Volt240 VAC
Mélység4.59 "
Ház típusaNEMA 1
Magasság14 "
HP @ 1 fázis - 120 V2
HP @ 1 fázis - 230 V3
HP @ 3 fázis - 208 V7.5
HP @ 3 fázis - 230 V7.5
HP @ 3 fázis - 240 V7.5
HP @ 3 fázis - 460 V10
HP @ 3 fázis - 480 V10
HP @ 3 fázis - 575 V10
Hz50/60
NEMA méret1
Pólusok száma3
Indító típusNEM AZ ENYÉM
Szélesség4.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9625
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8536504000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 240 VAC erősítőkMélységHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VNEMA méretSzélességÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR309C103AKA Mágneses motorindító Nema 240v 3p 27a | AF2LUR 6VDJ9 CR309C103AKA7.5273.94 "10101018.88 "€2,544.59
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR309B103 Mágneses motorindító Nema 240v 3p 18a | AF2LUT 6VDK0 CR309B1033184.59 "555-4.94 "€1,662.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR309C103 mágneses motorindító Nema 240v 3p 27a
€2,095.12 /Mértékegység