ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306G104 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 270a | AF2LVP 6VDN0

GENERAL ELECTRIC CR306G104 mágneses motorindító Nema 480v 3p 270a

Raktáron
Tétel: AF2LVP Modell: CR306G104Kereszthivatkozás: 6VDN0

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,209.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők270
Tekercs Volt480 VAC
Mélység11 "
Ház típusaNEMA 1
Magasság45.12 "
HP @ 3 fázis - 208 V75
HP @ 3 fázis - 230 V100
HP @ 3 fázis - 240 V100
HP @ 3 fázis - 460 V200
HP @ 3 fázis - 480 V200
HP @ 3 fázis - 575 V200
Hz50/60
NEMA méret5
Pólusok száma3
Indító típusNEM AZ ENYÉM
Szélesség17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.65
Hajó magassága (cm)38.74
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)56.52
HS-kód8536504000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 208 VAkcióAC erősítőkHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306B104 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 18a | AE7UZP 6ANE6 CR306B1043Visszavonás1833555€715.11
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306C104 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 27a | AE7UZV 6ANF1 CR306C1047.5Visszavonás277.57.5101010€818.87
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306D104 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 45a | AE7UZZ 6ANF5 CR306D10410Visszavonás451515252525€1,318.77
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306A004 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 9a | AF2LVA 6VDK7 CR306A0041.5Visszavonás91.51.5222€535.97
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306B004 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 18a | AF2LVB 6VDK8 CR306B0043Visszavonás1833555€688.77
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306C004 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 27a | AF2LVC 6VDK9 CR306C0047.5Visszavonás277.57.5101010€751.95
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306D004 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 45a | AF2LVD 6VDL0 CR306D00410Visszavonás451515252525€1,217.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306G104 mágneses motorindító Nema 480v 3p 270a
€16,209.10 /Mértékegység