ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306F00200XAAAAM Mágneses motorindító Nema 120v 3p 135a | AE7VAC 6ANF8

GENERAL ELECTRIC CR306F00200XAAAAM mágneses motorindító Nema 120v 3p 135a

Raktáron
Tétel: AE7VAC Típus: CR306F00200XAAAAMKereszthivatkozás: 6ANF8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,922.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők135
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1Z
Tekercs Volt120 VAC
Mélység6.500 "
Ház típusaNyisd ki
Magasság11.62 "
HP @ 3 fázis - 208 V40
HP @ 3 fázis - 230 V50
HP @ 3 fázis - 240 V50
HP @ 3 fázis - 460 V100
HP @ 3 fázis - 480 V100
Hz50/60
NEMA méret4
Pólusok száma3
Túlterhelés relé erősítő beállítása65-135A
Indító típusNEMA stílus
Szélesség6.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.8425
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8536504000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 208 VAC erősítőkTekercs VoltHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306C00200XAAAAG Mágneses motorindító Nema 120vac 3p | AE7UZQ 6ANE7 CR306C00200XAAAAG7.56.5 a 13.5120 VAC7.51.51010-€821.42
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306C10200XAAAAG Mágneses motorindító Nema 120vac 3p | AE7UZT 6ANE9 CR306C10200XAAAAG7.56.5 a 13.5120 VAC7.51.51010-€859.02
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306D00200XAAAAJ Mágneses motorindító Nema 120vac 3p | AE7UZW 6ANF2 CR306D00200XAAAAJ1025 a 50120 VAC15152525-€1,425.66
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306E00200XAAAAL Mágneses motorindító Nema 120vac 3p | AE7VAA 6ANF6 CR306E00200XAAAAL2535 a 70120 VAC30305050-€2,105.11
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306C00300XAAAAG Mágneses motorindító Nema 240vac 3p | AF2LUG 6VDJ0 CR306C00300XAAAAG7.56.5 a 13.5240 VAC7.51.5101010€821.42
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306D00300XAAAAJ Mágneses motorindító Nema 240vac 3p | AF2LUH 6VDJ1 CR306D00300XAAAAJ1025 a 50240 VAC1515252525€1,425.66
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306E00300XAAAAL Mágneses motorindító Nema 240vac 3p | AF2LUJ 6VDJ2 CR306E00300XAAAAL2535 a 70240 VAC3030505050€2,453.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306F00200XAAAAM mágneses motorindító Nema 120v 3p 135a
€4,922.12 /Mértékegység