ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306E00400XAAAAL Mágneses motorindító Nema 480vac 3p | AF2LVJ 6VDL5

GENERAL ELECTRIC CR306E00400XAAAAL mágneses motorindító Nema 480vac 3p

Raktáron
Tétel: AF2LVJ Típus: CR306E00400XAAAALKereszthivatkozás: 6VDL5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,252.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők35 a 70
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1Z
Tekercs Volt480 VAC
Mélység6.500 "
Ház típusaNyisd ki
Magasság11.62 "
HP @ 1 fázis - 120 V7.5
HP @ 1 fázis - 230 V15
HP @ 3 fázis - 208 V25
HP @ 3 fázis - 230 V30
HP @ 3 fázis - 240 V30
HP @ 3 fázis - 460 V50
HP @ 3 fázis - 480 V50
HP @ 3 fázis - 575 V50
Hz50/60
NEMA méret3
Pólusok száma3
Túlterhelés relé erősítő beállítása35-70A
Indító típusNEMA stílus
Szélesség6.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.9775
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8536504000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 208 VAC erősítőkTekercs VoltHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306C00200XAAAAG Mágneses motorindító Nema 120vac 3p | AE7UZQ 6ANE7 CR306C00200XAAAAG7.56.5 a 13.5120 VAC7.51.51010-€821.42
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306C10200XAAAAG Mágneses motorindító Nema 120vac 3p | AE7UZT 6ANE9 CR306C10200XAAAAG7.56.5 a 13.5120 VAC7.51.51010-€859.02
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306D00200XAAAAJ Mágneses motorindító Nema 120vac 3p | AE7UZW 6ANF2 CR306D00200XAAAAJ1025 a 50120 VAC15152525-€1,425.66
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306E00200XAAAAL Mágneses motorindító Nema 120vac 3p | AE7VAA 6ANF6 CR306E00200XAAAAL2535 a 70120 VAC30305050-€2,105.11
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306F00200XAAAAM Mágneses motorindító Nema 120v 3p 135a | AE7VAC 6ANF8 CR306F00200XAAAAM40135120 VAC5050100100-€4,922.12
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306C00300XAAAAG Mágneses motorindító Nema 240vac 3p | AF2LUG 6VDJ0 CR306C00300XAAAAG7.56.5 a 13.5240 VAC7.51.5101010€821.42
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306D00300XAAAAJ Mágneses motorindító Nema 240vac 3p | AF2LUH 6VDJ1 CR306D00300XAAAAJ1025 a 50240 VAC1515252525€1,425.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306E00400XAAAAL mágneses motorindító Nema 480vac 3p
€2,252.28 /Mértékegység