Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR305B003 Kontaktor Nema 230-240vac 3p 18a | AF2LTV 6VDG9

GENERAL ELECTRIC CR305B003 Kontaktor Nema 230-240vac 3p 18a

Raktáron
Tétel: AF2LTV Típus: CR305B003Kereszthivatkozás: 6VDG9
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
€753.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló
AkcióVisszavonás
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1Z
Tekercs Volt240 VAC
Kontaktor típusaNEM AZ ENYÉM
Mélység3.1 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők18
Teljes terhelésű erősítők-induktív18
Teljes terhelésű, ellenálló18
Magasság4.5 "
HP @ 1 fázis - 120 V1
HP @ 1 fázis - 230 V2
HP @ 1 fázis - 240 V2.0
HP @ 3 fázis - 208 V3
HP @ 3 fázis - 230 V3
HP @ 3 fázis - 240 V3.0
HP @ 3 fázis - 480 V5
HP @ 3 fázis - 575 V5
Hz50/60
NEMA méret0
Pólusok száma3
Szélesség3.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 1 fázis - 120 VTekercs VoltMélységHP @ 1 fázis - 230 VHP @ 1 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 208 VHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR305B002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 20a | AC9PWL 3HXY4 CR305B0021120 VAC3.1 "22.0333.0€753.24
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR305C002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 30a | AC9PWM 3HXY5 CR305C0022120 VAC3.1 "33.07.57.57.5€902.32
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR305D002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 50a | AC9PWN 3HXY6 CR305D0023120 VAC5.5 "7.57.5101515.0€1,696.89
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR305E002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 100a | AC9PWP 3HXY7 CR305E0027.5120 VAC6.7 "1515.0253030.0€2,810.15
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR305F002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 150a | AC9PWQ 3HXY8 CR305F002-120 VAC6.7 "--405050.0€7,210.24
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR305A002 Kontaktor Nema 115-120vac 3p 10a | AE7UYV 6ANC8 CR305A002-115-120 VAC3.06 "--1.51.51.5€631.73
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR305C003 Kontaktor Nema 230-240vac 3p 27a | AF2LTW 6VDH0 CR305C0032240 VAC3.1 "33.07.57.57.5€902.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR305B003 Kontaktor Nema 230-240vac 3p 18a
€753.24 /Mértékegység