Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR101Y1 Kézi motorindító Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAY 3HYK1

GENERAL ELECTRIC CR101Y1 kézi motorindító Nema 16a 230vdc 1p

Raktáron
Tétel: AC9QAY Modell: CR101Y1Kereszthivatkozás: 3HYK1
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
€132.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi motorindító
AC erősítők16
Mélység2.63 "
Ház típusaNEMA 1
Magasság4.16 "
HP @ 1 fázis - 120 V1
HP @ 1 fázis - 230 V1
HP @ 115VDC1
HP @ 230VDC1/4
Max. Feszültség230 VDC
Pólusok száma1
OperátorToggle
ŐrlángNem
Indító típusNEMA stílus
Szélesség2.28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536504000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A szükséges hőmennyiségek száma (1)
    • Különleges jellemzők: egy egység, túlterheléses fűtés

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHáz típusaMagasságMax. FeszültségPólusok számaŐrlángSzélességÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR101H Kézi motorindító Nema 16a 277vac 2p | AC9QAU 3HYJ6 CR101H2.31 "Nyisd ki3.81 "277 VAC2Nem1.7 "€165.33
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR101H1 Kézi motorindító Nema 16a 277vac 2p | AC9QAV 3HYJ7 CR101H12.63 "NEMA 14.16 "277 VAC2Nem2.28 "€192.81
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR101H11 Kézi motorindító Nema 16a 277vac 2p | AC9QAW 3HYJ8 CR101H112.63 "NEMA 14.16 "277 VAC2Igen2.28 "€309.16
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR101Y Kézi motorindító Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAX 3HYJ9 CR101Y2.31 "Nyisd ki3.81 "230 VAC1Nem1.7 "€139.71
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR101Y11 Kézi motorindító Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAZ 3HYK2 CR101Y112.63 "NEMA 14.16 "230 VDC1Igen2.28 "€192.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR101Y1 kézi motorindító Nema 16a 230vdc 1p
€132.88 /Mértékegység