GEMTOR RS3-100S visszahúzó csörlő 100 láb 310 lb sárga | AF6KPJ 19TJ82

GEMTOR RS3-100S visszahúzó csörlő 100 láb 310 font sárga

Raktáron
Tétel: AF6KPJ Modell: RS3-100SKereszthivatkozás: 19TJ82

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,251.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVisszanyerő csörlő
Kábel átmérője3 / 16 "
színekSárga
Hardver anyagKovácsolt acél
Hám-horog kapu nyitás3 / 4 "
Hossz100 láb.
Vonal anyagaRozsdamentes acél
A rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéseAnchorage csatlakozó nélkül
Záró kábelköteg csatlakozó kampó típusForgatható jelzőfény Snaphook
Szakítószilárdság3700 font
Súly kapacitás310 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.48
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8425190000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVonal anyagaSzakítószilárdságÁr
GEMTOR RS3-50 visszahúzó csörlő 50 láb 310 lb sárga | AF6KPE 19TJ78 RS3-5050 láb.Galvanizált acél4200 font€4,420.43
GEMTOR RS3-50S visszahúzó csörlő 50 láb 310 lb sárga | AF6KPF 19TJ79 RS3-50S50 láb.Rozsdamentes acél3700 font€5,412.33
GEMTOR RS3-50T visszahúzó csörlő 50 láb 310 lb sárga | AF6KPG 19TJ80 RS3-50T50 láb.Technora5600 font€4,748.11
GEMTOR RS3-100 visszahúzó csörlő 100 láb 310 lb sárga | AF6KPH 19TJ81 RS3-100100 láb.Galvanizált acél4200 font€6,924.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEMTOR RS3-100S visszahúzó csörlő 100 láb 310 font sárga
€7,251.49 /Mértékegység